曜日別特売
TBC-12-S ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182381

TBC-12-S ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182381
TBC-12-S ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182381
TBC-12-S ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182381
TBC-12-S ハイパーボール (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182381

ハイパーボール (コーティングタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)12
全長L(mm)70
内容量1本注文コード04182381品番TBC-12-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

TBシリーズのコーティングタイプ。
難削材の仕上げ加工用で、チタン合金・ハステロイ・インコネルの加工に適しています。

全長L(mm)
70
ボール半径(mm)
R6
寸法K(mm)
外径刃長:9
刃径D(Φmm)
12
軸径DS(Φmm)
12
刃数
2-10
角度(°)
刃数切り替わり角度:16.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする