曜日別特売
STLD-22 エナパック 油圧クランプ(35MPaスイングクランプ) スイングクランプ SU・SL・STシリーズ エナパック 04433970

エナパック 油圧クランプ(35MPaスイングクランプ) スイングクランプ SU・SL・STシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04433970
品番
STLD-22
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥84,973
販売価格(税別)
77,248

・シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。\n・複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。\n・2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。\n・9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。\n・クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。\n・配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)\n・上フランジタイプ:取付けフランジがボディ上部にあるタイプです。\n・下フランジタイプ:取付けフランジがボディ下部にあるタイプです。\n・スレッドタイプ:シリンダボディにネジ加工がしてあるタイプです。このタイプは外部配管専用です。

注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする