ダンドリビス
極太KKビス 四角穴 クロメート 12号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(259本)
1箱(128本)
1箱(151本)
1箱(175本)
1箱(218本)
1箱(259本)
¥2,998
全長(mm)
40
40
50
65
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(259本)
注文コード
04559891
品番
V-KKX040-SX
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐震補強に安心の極太ビス 合板、根太、垂木に使えます。
トラスコ品番
422-9192
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
34
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入