曜日別特売

極太KKビス 四角穴 クロメート 12号箱

極太KKビス 四角穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス極太KKビス 四角穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス極太KKビス 四角穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス極太KKビス 四角穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス極太KKビス 四角穴 クロメート 12号箱 - ダンドリビス

耐震補強に安心の極太ビス 合板、根太、垂木に使えます。

材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-KKX040-SX 0455989104559891V-KKX040-SX1箱(259本)422-91924034
¥4,720
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-KKX050-SX 0456007604560076V-KKX050-SX1箱(218本)423-55235042
¥4,720
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-KKX065-SX 0456186004561860V-KKX065-SX1箱(175本)424-02406536
¥4,720
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-KKX090-SX 0457922004579220V-KKX090-SX1箱(128本)424-02319045
¥4,720
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月24日
V-KKX075-SX 0458371804583718V-KKX075-SX1箱(151本)423-71527542
¥4,720
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする