ダンドリビス
極太KKビス 四角穴 クロメート 8号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(109本)
1箱(96本)
1箱(109本)
¥2,998
全長(mm)
105
105
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(109本)
注文コード
04560101
品番
V-KKX105-PX
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐震補強に安心の極太ビス 合板、根太、垂木に使えます。
トラスコ品番
423-0791
全長(mm)
105
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ長さ(mm)
50
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入