曜日別特売

極太KKビス 四角穴 クロメート 8号

極太KKビス 四角穴 クロメート 8号 - ダンドリビス極太KKビス 四角穴 クロメート 8号 - ダンドリビス

耐震補強に安心の極太ビス 合板、根太、垂木に使えます。

材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ長さ(mm)
50
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-KKX105-PX 0456010104560101V-KKX105-PX1箱(109本)423-0791105
¥4,720
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-KKX120-PX 0457622804576228V-KKX120-PX1箱(96本)422-9244120
¥4,720
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする