曜日別特売
V-MUB045-SX 三角化粧ビス MU 真鍮メッキ 12号箱 ダンドリビス 04560722

三角化粧ビス MU 真鍮メッキ 12号箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(330本)
全長(mm)45
内容量1箱(330本)注文コード04560722品番V-MUB045-SX
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。

トラスコ品番
423-5500
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
27
材質
本体:鉄、表面処理:真鍮メッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする