ダンドリビス
四角穴RNビス 極太 クロメート 12号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(151本)
1箱(128本)
1箱(151本)
¥2,698
1箱(175本)
1箱(218本)
1箱(259本)
全長(mm)
75
40
50
65
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(151本)
注文コード
04560731
品番
V-SRNG75-SX
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐震に安心の極細タイプビスです。
トラスコ品番
424-4984
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
42
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入