ダンドリビス
四角穴RNビス 極太 クロメート 12号プラ箱
耐震に安心の極細タイプビスです。
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560731
V-SRNG75-SX
1箱(151本)
424-4984
75
42
¥
4,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
04564066
V-SRNG40-SX
1箱(259本)
424-4968
40
35
¥
4,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
04565141
V-SRNG90-SX
1箱(128本)
424-6546
90
46
¥
4,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
04578398
V-SRNG65-SX
1箱(175本)
424-3467
65
38
¥
4,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
04588530
V-SRNG50-SX
1箱(218本)
424-3474
50
42
¥
4,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください