V-GSB025-AX 極細ビス 頭小 Abox ダンドリビス 04561686

V-GSB025-AX 極細ビス 頭小 Abox ダンドリビス 04561686
V-GSB025-AX 極細ビス 頭小 Abox ダンドリビス 04561686
V-GSB025-AX 極細ビス 頭小 Abox ダンドリビス 04561686

極細ビス 頭小 Abox

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(204本)
全長(mm)20
内容量1箱(204本)注文コード04561686品番V-GSB025-AX
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
ブロンズメッキタイプです。

用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
422-9230
全長(mm)
20
ねじ長さ(mm)
12
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
4.2
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする