曜日別特売

極細ビス 頭小 Abox

極細ビス 頭小 Abox - ダンドリビス極細ビス 頭小 Abox - ダンドリビス極細ビス 頭小 Abox - ダンドリビス極細ビス 頭小 Abox - ダンドリビス極細ビス 頭小 Abox - ダンドリビス極細ビス 頭小 Abox - ダンドリビス極細ビス 頭小 Abox - ダンドリビス極細ビス 頭小 Abox - ダンドリビス

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
ブロンズメッキタイプです。

用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
4.2
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561686V-GSB025-AX1箱(204本)422-92302012
¥1,500
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
返品不可
04567216V-GSB015-AX1箱(330本)423-07391510
¥1,500
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
返品不可
04575912V-GSB020-AX1箱(240本)423-23062012
¥1,500
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
返品不可
04576709V-GSB027-AX1箱(180本)422-91552714
¥1,500
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
返品不可
04577540V-GSB037-AX1箱(140本)423-70893720
¥1,500
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
返品不可
04587121V-GSB032-AX1箱(170本)423-70743217
¥1,500
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする