ダンドリビス
三角化粧ビス MU 真鍮メッキ 12号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(480本)
1箱(250本)
1箱(310本)
1箱(330本)
1箱(400本)
1箱(480本)
¥4,898
全長(mm)
30
30
37
45
50
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(480本)
注文コード
04566209
品番
V-MUB030-SX
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
トラスコ品番
423-2370
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
24
材質
本体:鉄、表面処理:真鍮メッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入