ダンドリビス
四角穴RNビス 極太 クロメート 24号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(62本)
1箱(53本)
1箱(62本)
¥1,498
1箱(68本)
1箱(93本)
1箱(109本)
全長(mm)
75
40
50
65
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(62本)
注文コード
04568519
品番
V-SRNG75-RX
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐震に安心の極細タイプビスです。
トラスコ品番
424-4992
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
42
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入