曜日別特売

四角穴RNビス 極太 クロメート 24号プラ箱

四角穴RNビス 極太 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビス四角穴RNビス 極太 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビス四角穴RNビス 極太 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビス四角穴RNビス 極太 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビス四角穴RNビス 極太 クロメート 24号プラ箱 - ダンドリビス

耐震に安心の極細タイプビスです。

材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-SRNG75-RX 0456851904568519V-SRNG75-RX1箱(62本)424-49927542
¥2,190
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
V-SRNG90-RX 0457343704573437V-SRNG90-RX1箱(53本)424-50139046
¥2,190
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
V-SRNG50-RX 0457934204579342V-SRNG50-RX1箱(93本)424-66025042
¥2,190
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
V-SRNG40-RX 0458496004584960V-SRNG40-RX1箱(109本)424-50354035
¥2,190
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
V-SRNG65-RX 0458616804586168V-SRNG65-RX1箱(68本)424-34696538
¥2,190
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする