V-TVX075-RX 枠調整ビス(スチール) 24号プラ箱 ダンドリビス 04569666

枠調整ビス(スチール) 24号プラ箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(86本)
全長(mm)75
内容量1箱(86本)注文コード04569666品番V-TVX075-RX
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。

トラスコ品番
424-6545
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
42、19
ねじ径(mm)
5.2、4.6
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする