ダンドリビス
枠調整ビス(スチール) 24号プラ箱
ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560600
V-TVX040-RX
1箱(173本)
424-3487
40
22、8.5
5.2、4.2
¥
2,530
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
04563926
V-TVX090-RX
1箱(73本)
424-6585
90
45、32
5.2、4.8
¥
2,530
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
04569666
V-TVX075-RX
1箱(86本)
424-6545
75
42、19
5.2、4.6
¥
2,530
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
04578206
V-TVX045-RX
1箱(150本)
424-3483
45
24、14
5.2、4.2
¥
2,530
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください