ダンドリビス
三角ウッドデッキ用 WDMUビス ラスパート 12号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
1箱(150本)
¥3,398
1箱(180本)
1箱(250本)
1箱(310本)
1箱(330本)
1箱(400本)
1箱(480本)
ねじ径(mm)
4.7
4.2
4.7
全長(mm)
90
30
37
45
50
65
75
90
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
04570296
品番
V-WDMU90-SX
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。三角頭で三角2番ビットを使用します。
トラスコ品番
424-6574
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
49
ねじ径(mm)
4.7
頭部径(Φmm)
8.8
材質
本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
梱包内容
箱入