ダンドリビス
三角ウッドデッキ用 WDMUビス ラスパート 12号
ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。三角頭で三角2番ビットを使用します。
材質
本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
梱包内容
箱入
全7種類を絞り込む
品番
選択してください
V-WDMU30-SX
V-WDMU37-SX
V-WDMU45-SX
V-WDMU50-SX
V-WDMU65-SX
V-WDMU75-SX
V-WDMU90-SX
ねじ径(mm)
4.2
4.7
全長(mm)
選択してください
30
37
45
50
65
75
90
内容量
選択してください
1箱(150本)
1箱(180本)
1箱(250本)
1箱(310本)
1箱(330本)
1箱(400本)
1箱(480本)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559620
V-WDMU30-SX
1箱(480本)
424-6587
30
24
4.2
8.6
¥
5,170
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
04570296
V-WDMU90-SX
1箱(150本)
424-6574
90
49
4.7
8.8
¥
5,170
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
04576718
V-WDMU45-SX
1箱(330本)
424-5028
45
27
4.2
8.6
¥
5,170
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
04578827
V-WDMU37-SX
1箱(400本)
424-5033
37
24
4.2
8.6
¥
5,170
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
04580026
V-WDMU50-SX
1箱(310本)
424-5022
50
30
4.2
8.6
¥
5,170
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
04583499
V-WDMU65-SX
1箱(250本)
424-6601
65
39
4.2
8.6
¥
5,170
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
04585581
V-WDMU75-SX
1箱(180本)
424-6547
75
42
4.7
8.8
¥
5,170
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください