ダンドリビス
ファルカタビスFA 10号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(125本)
1箱(125本)
¥999
1箱(147本)
1箱(305本)
1箱(330本)
全長(mm)
65
28
50
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(125本)
注文コード
04570890
品番
V-FAS065-QX
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ファルカタ材の施工に最適なビスです。軟木にもしっかり効きます。
トラスコ品番
424-3424
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
32
頭部径(Φmm)
8.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5
梱包内容
箱入