曜日別特売
V-HGN050-RX 枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ 24号 ダンドリビス 04573166

枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ 24号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(231本)
ねじ径(mm)3.4
全長(mm)50
内容量1箱(231本)注文コード04573166品番V-HGN050-RX
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

枠組みねじれ防止ビスです。

トラスコ品番
424-3399
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
3.4
頭部径(Φmm)
6.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする