曜日別特売

枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ 24号

枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ 24号 - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ 24号 - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ 24号 - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ 24号 - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ 24号 - ダンドリビス

枠組みねじれ防止ビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04566166V-HGN045-RX1箱(244本)423-867745263.46.5
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04568921V-HGN065-RX1箱(130本)423-864965383.87.5
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04572701V-HGN075-RX1箱(112本)424-183675413.87.5
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04573166V-HGN050-RX1箱(231本)424-339950303.46.5
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04579789V-HGN037-RX1箱(297本)424-028537243.46.5
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする