曜日別特売
V-SRNG90-RX 四角穴RNビス 極太 クロメート 24号プラ箱 ダンドリビス 04573437

四角穴RNビス 極太 クロメート 24号プラ箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(53本)
全長(mm)90
内容量1箱(53本)注文コード04573437品番V-SRNG90-RX
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

耐震に安心の極細タイプビスです。

トラスコ品番
424-5013
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
46
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする