ダンドリビス
細ABCビス クロメート 徳用箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2650本)
1箱(2350本)
1箱(2650本)
¥18,980
1箱(4900本)
1箱(5300本)
1箱(6150本)
1箱(7500本)
ねじ径(mm)
3.8
3.4
3.8
全長(mm)
65
30
37
45
50
65
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2650本)
注文コード
04575546
品番
V-HAB065-TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
木工用ビス MDF枠材にも使えます。
トラスコ品番
423-3937
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
40
ねじ径(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
7.4
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入