曜日別特売

細ABCビス クロメート 徳用箱

細ABCビス クロメート 徳用箱 - ダンドリビス細ABCビス クロメート 徳用箱 - ダンドリビス細ABCビス クロメート 徳用箱 - ダンドリビス細ABCビス クロメート 徳用箱 - ダンドリビス細ABCビス クロメート 徳用箱 - ダンドリビス細ABCビス クロメート 徳用箱 - ダンドリビス

木工用ビス MDF枠材にも使えます。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
品番
ねじ径(mm)
全長(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561002V-HAB030-TX1箱(7500本)424-183830263.46
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04567706V-HAB045-TX1箱(5300本)423-077645243.46
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04575546V-HAB065-TX1箱(2650本)423-393765403.87.4
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04576262V-HAB075-TX1箱(2350本)423-554375433.87.4
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04581837V-HAB050-TX1箱(4900本)423-398550303.46
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04582562V-HAB037-TX1箱(6150本)424-029137243.46
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする