曜日別特売
V-KKX120-PX 極太KKビス 四角穴 クロメート 8号 ダンドリビス 04576228

極太KKビス 四角穴 クロメート 8号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(96本)
全長(mm)120
内容量1箱(96本)注文コード04576228品番V-KKX120-PX
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

耐震補強に安心の極太ビス 合板、根太、垂木に使えます。

トラスコ品番
422-9244
全長(mm)
120
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ長さ(mm)
50
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする