曜日別特売
V-HAB075-TX 細ABCビス クロメート 徳用箱 ダンドリビス 04576262

細ABCビス クロメート 徳用箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(2350本)
ねじ径(mm)3.8
全長(mm)75
内容量1箱(2350本)注文コード04576262品番V-HAB075-TX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

木工用ビス MDF枠材にも使えます。

トラスコ品番
423-5543
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
43
ねじ径(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
7.4
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする