ダンドリビス
木工ABCビス 十字穴 クロメート 徳用箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2480本)
1箱(1140本)
1箱(1900本)
1箱(2480本)
¥18,980
1箱(3130本)
1箱(4010本)
1箱(4360本)
ねじ径(mm)
4.3
3.8
4.3
4.8
5.2
全長(mm)
65
41
45
50
65
75
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2480本)
注文コード
04577829
品番
V-MAB065-TX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
木工用ビス やわ木に向いているラッパ頭です。
トラスコ品番
423-2335
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
38
ねじ径(mm)
4.3
頭部径(Φmm)
8.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入