曜日別特売

木工ABCビス 十字穴 クロメート 徳用箱

木工ABCビス 十字穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス木工ABCビス 十字穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス木工ABCビス 十字穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス木工ABCビス 十字穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス木工ABCビス 十字穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス木工ABCビス 十字穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス

木工用ビス やわ木に向いているラッパ頭です。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
ねじ径(mm)
全長(mm)
頭部径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561142V-MAB045-TX1箱(4010本)423-075745313.88
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04577829V-MAB065-TX1箱(2480本)423-233565384.38.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04578292V-MAB075-TX1箱(1900本)423-869875424.88.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04581320V-MAB120-TX1箱(1140本)423-8669120455.29.2
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04582966V-MAB050-TX1箱(3130本)422-917250314.38.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04587270V-MAB041-TX1箱(4360本)423-708741343.88
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする