V-TVX045-RX 枠調整ビス(スチール) 24号プラ箱 ダンドリビス 04578206

枠調整ビス(スチール) 24号プラ箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(150本)
全長(mm)45
内容量1箱(150本)注文コード04578206品番V-TVX045-RX
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。

トラスコ品番
424-3483
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
24、14
ねじ径(mm)
5.2、4.2
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする