ダンドリビス
枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ Abox
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(56本)
1箱(23本)
1箱(27本)
1箱(35本)
1箱(56本)
¥649
1箱(58本)
1箱(73本)
ねじ径(mm)
4
4
4.3
4.7
全長(mm)
50
37
45
50
65
75
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(56本)
注文コード
04578389
品番
V-GNX050-AX
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
枠組みねじれ防止ビスです。
トラスコ品番
423-3975
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
8
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入