曜日別特売

枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ Abox

枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ Abox - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ Abox - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ Abox - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ Abox - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ Abox - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ Abox - ダンドリビス

枠組みねじれ防止ビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
ねじ径(mm)
全長(mm)
頭部径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560530V-GNX037-AX1箱(73本)422-9216372448
¥1,000
¥649
¥714(税込)
当日出荷
返品不可
04567661V-GNX045-AX1箱(58本)423-2376452648
¥1,000
¥649
¥714(税込)
当日出荷
返品不可
04568212V-GNX065-AX1箱(35本)423-554965384.38.8
¥1,000
¥649
¥714(税込)
当日出荷
返品不可
04576411V-GNX075-AX1箱(27本)423-080475414.79
¥1,000
¥649
¥714(税込)
当日出荷
返品不可
04578389V-GNX050-AX1箱(56本)423-3975503048
¥1,000
¥649
¥714(税込)
当日出荷
返品不可
04585407V-GNX090-AX1箱(23本)422-915490484.79
¥1,000
¥649
¥714(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする