曜日別特売
V-SRNG65-SX 四角穴RNビス 極太 クロメート 12号プラ箱 ダンドリビス 04578398

四角穴RNビス 極太 クロメート 12号プラ箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(175本)
全長(mm)65
内容量1箱(175本)注文コード04578398品番V-SRNG65-SX
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

耐震に安心の極細タイプビスです。

トラスコ品番
424-3467
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
38
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする