曜日別特売
V-WDMU37-SX 三角ウッドデッキ用 WDMUビス ラスパート 12号 ダンドリビス 04578827

V-WDMU37-SX 三角ウッドデッキ用 WDMUビス ラスパート 12号 ダンドリビス 04578827
V-WDMU37-SX 三角ウッドデッキ用 WDMUビス ラスパート 12号 ダンドリビス 04578827

三角ウッドデッキ用 WDMUビス ラスパート 12号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(400本)
ねじ径(mm)4.2
全長(mm)37
内容量1箱(400本)注文コード04578827品番V-WDMU37-SX
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。三角頭で三角2番ビットを使用します。

トラスコ品番
424-5033
全長(mm)
37
ねじ長さ(mm)
24
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
材質
本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする