ダンドリビス
枠組専用ビス 逆枠細 逆ネジ 24号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(297本)
1箱(112本)
1箱(130本)
1箱(231本)
1箱(244本)
1箱(297本)
¥1,398
ねじ径(mm)
3.4
3.4
3.8
全長(mm)
37
37
45
50
65
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(297本)
注文コード
04579789
品番
V-HGN037-RX
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
枠組みねじれ防止ビスです。
トラスコ品番
424-0285
全長(mm)
37
ねじ長さ(mm)
24
ねじ径(mm)
3.4
頭部径(Φmm)
6.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入