曜日別特売
V-ABC075-SX 少太ABCビス 12号箱 ダンドリビス 04582072

少太ABCビス 12号箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(156本)
ねじ径(mm)5.2
全長(mm)75
内容量1箱(156本)注文コード04582072品番V-ABC075-SX
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

木工用ビス 硬い木材にも使えます。

トラスコ品番
423-0751
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
44
ねじ径(mm)
5.2
頭部径(Φmm)
9.2
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする