ダンドリビス
少太ABCビス 12号箱
木工用ビス 硬い木材にも使えます。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
ねじ径(mm)
4.4
4.7
5.2
全長(mm)
選択してください
45
50
65
75
90
100
頭部径(Φmm)
8.5
8.8
9.2
内容量
選択してください
1箱(117本)
1箱(131本)
1箱(156本)
1箱(222本)
1箱(307本)
1箱(340本)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04563646
V-ABC065-SX
1箱(222本)
423-0823
65
35
4.7
8.8
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04564836
V-ABC100-SX
1箱(117本)
423-3982
100
45
5.2
9.2
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04578319
V-ABC090-SX
1箱(131本)
423-3925
90
44
5.2
9.2
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04582072
V-ABC075-SX
1箱(156本)
423-0751
75
44
5.2
9.2
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04585502
V-ABC045-SX
1箱(340本)
423-3931
45
28
4.4
8.5
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
04586299
V-ABC050-SX
1箱(307本)
424-0289
50
31
4.4
8.8
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください