曜日別特売
V-KKX075-SX 極太KKビス 四角穴 クロメート 12号箱 ダンドリビス 04583718

極太KKビス 四角穴 クロメート 12号箱

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(151本)
全長(mm)75
内容量1箱(151本)注文コード04583718品番V-KKX075-SX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

耐震補強に安心の極太ビス 合板、根太、垂木に使えます。

トラスコ品番
423-7152
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
42
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする