ダンドリビス
ワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 12号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(612本)
1箱(181本)
1箱(201本)
1箱(227本)
1箱(292本)
1箱(343本)
1箱(362本)
1箱(410本)
1箱(457本)
1箱(612本)
¥2,298
ねじ径(mm)
3.8
3.8
4
4.2
4.8
全長(mm)
20
20
25
30
37
45
50
55
65
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(612本)
注文コード
04584716
品番
V-WAX020-SX
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
各種金具の取付け・押入れ中段、枕棚に使用するビスです。
トラスコ品番
424-6567
全長(mm)
20
ねじ長さ(mm)
16
ねじ径(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
9.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入