ダンドリビス
ワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 12号箱
各種金具の取付け・押入れ中段、枕棚に使用するビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全9種類を絞り込む
ねじ径(mm)
3.8
4
4.2
4.8
全長(mm)
選択してください
20
25
30
37
45
50
55
65
75
頭部径(Φmm)
9.5
10
内容量
選択してください
1箱(181本)
1箱(201本)
1箱(227本)
1箱(292本)
1箱(343本)
1箱(362本)
1箱(410本)
1箱(457本)
1箱(612本)
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04570436
V-WAX055-SX
1箱(227本)
424-5019
55
28
4.2
10
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04575449
V-WAX025-SX
1箱(457本)
424-4972
25
22
3.8
9.5
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04576526
V-WAX065-SX
1箱(201本)
424-4990
65
38
4.2
10
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04578371
V-WAX075-SX
1箱(181本)
424-5000
75
38
4.8
10
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04579281
V-WAX037-SX
1箱(362本)
424-6540
37
23
4
9.5
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04580209
V-WAX050-SX
1箱(292本)
424-6582
50
26
4
9.5
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04584716
V-WAX020-SX
1箱(612本)
424-6567
20
16
3.8
9.5
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04585940
V-WAX030-SX
1箱(410本)
424-5057
30
26
3.8
9.5
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04589431
V-WAX045-SX
1箱(343本)
424-6596
45
26
4
9.5
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください