曜日別特売
V-GNX090-AX 枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ Abox ダンドリビス 04585407

枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ Abox

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(23本)
ねじ径(mm)4.7
全長(mm)90
内容量1箱(23本)注文コード04585407品番V-GNX090-AX
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

枠組みねじれ防止ビスです。

トラスコ品番
422-9154
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
48
ねじ径(mm)
4.7
頭部径(Φmm)
9
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする