曜日別特売
V-FAS050-QX ファルカタビスFA 10号箱 ダンドリビス 04585617

ファルカタビスFA 10号箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(147本)
全長(mm)50
内容量1箱(147本)注文コード04585617品番V-FAS050-QX
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ファルカタ材の施工に最適なビスです。軟木にもしっかり効きます。

トラスコ品番
424-1893
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
27
頭部径(Φmm)
10
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする