曜日別特売
V-WAX030-SX ワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 12号箱 ダンドリビス 04585940

ワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 12号箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(410本)
ねじ径(mm)3.8
全長(mm)30
内容量1箱(410本)注文コード04585940品番V-WAX030-SX
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

各種金具の取付け・押入れ中段、枕棚に使用するビスです。

トラスコ品番
424-5057
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
26
ねじ径(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
9.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする