ダンドリビス
少太ABCビス 12号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(307本)
1箱(117本)
1箱(131本)
1箱(156本)
1箱(222本)
1箱(307本)
¥2,398
1箱(340本)
ねじ径(mm)
4.4
4.4
4.7
5.2
全長(mm)
50
45
50
65
75
90
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(307本)
注文コード
04586299
品番
V-ABC050-SX
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
木工用ビス 硬い木材にも使えます。
トラスコ品番
424-0289
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
31
ねじ径(mm)
4.4
頭部径(Φmm)
8.8
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入