ダンドリビス
極細ビス 頭小 Abox
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(170本)
1箱(140本)
1箱(170本)
¥969
1箱(180本)
1箱(204本)
1箱(240本)
1箱(330本)
全長(mm)
32
15
20
27
32
37
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(170本)
注文コード
04587121
品番
V-GSB032-AX
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
ブロンズメッキタイプです。
用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
423-7074
全長(mm)
32
ねじ長さ(mm)
17
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
4.2
梱包内容
箱入