曜日別特売
V-MAB041-TX 木工ABCビス 十字穴 クロメート 徳用箱 ダンドリビス 04587270

木工ABCビス 十字穴 クロメート 徳用箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(4360本)
ねじ径(mm)3.8
全長(mm)41
内容量1箱(4360本)注文コード04587270品番V-MAB041-TX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

木工用ビス やわ木に向いているラッパ頭です。

トラスコ品番
423-7087
全長(mm)
41
ねじ長さ(mm)
34
ねじ径(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
8
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする