- EBM 18-8 蛇口付寸胴鍋 目盛付 45cm(71L) EBM(江部松商事) 04837398

EBM 18-8 蛇口付寸胴鍋 目盛付 45cm(71L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04837398
品番
-
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

蛇口内径約20mmの太口蛇口の為、細かいカスがつまりません。

材質
18-8ステンレス
容量(L)
71
内寸法(mm)
Φ450、深さ:450、蛇口径:約20mm
外寸法(Φmm)
470

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする