曜日別特売
- 耐熱陶器 チゲ鍋(上釉薬無し)13.5cm EBM(江部松商事) 04838080

耐熱陶器 チゲ鍋(上釉薬無し)13.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838080
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
材質
耐熱陶器
外寸法(Φ×Hmm)
135×70
内径(Φmm)×内深さ(mm)
125×64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする