EBM(江部松商事)
EBM 鉄 厚板 揚鍋 42cm(板厚3.2mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04838299
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量は6分目の容量
材質
鉄
容量(L)
約8.0
内寸法(mm)
42cm、深さ:102
外寸法・高さ(mm)
106