曜日別特売
- EBM 鉄 プレス 厚板 揚鍋 45cm(板厚3.2mm) EBM(江部松商事) 04838710

EBM 鉄 プレス 厚板 揚鍋 45cm(板厚3.2mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838710
品番
-
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

容量は6分目の容量

材質
鉄
容量(L)
約10.0
内寸法(mm)
45cm、深さ:113
外寸法・高さ(mm)
117

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする