- EBM 鉄 厚板 揚鍋 39cm(板厚3.2mm) EBM(江部松商事) 04840347

EBM 鉄 厚板 揚鍋 39cm(板厚3.2mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04840347
品番
-
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

容量は6分目の容量

材質
鉄
容量(L)
約6.0
内寸法(mm)
39cm、深さ:87
外寸法・高さ(mm)
91

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする